Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIG-Hitsauslanka LNT 25
TIG-hitsauslanka seostamattomalle teräkselle. Erinomainen iskusitkeys ja mekaaniset ominaisuudet jopa -50°C lämpötiloissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TIG hitsauslanka LNT 25 on täydellinen valinta seostamattoman teräksen hitsaukseen, tarjoten erinomaisen iskusitkeyden ja mekaaniset ominaisuudet jopa -50°C lämpötiloissa. Sen vakaa kaari tekee hitsauksesta sujuvaa. Kaasusuosituksena puhdas Argon.
- TIG-hitsauslanka seostamattomalle teräkselle
- Hyvä iskusitkeys
- Erinomaiset mekaaniset ja lujuusominaisuudet matalissa lämpötiloissa, jopa -50°C asti.
- Vakaa kaari
- Kaasusuositus: puhdas Argon
Suojakaasut (EN 439:n mukaan)
TIG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)
Luokittelu:
AWS A5.18 ER70S-3
EN ISO 636-A W 42 5 W2Si
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!