Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tig lanka Wurth 253MA
Erinomainen valinta tulenkestävien ruostumattomien terästen hitsaukseen. Hitsauslanka suunniteltu austeniittiseksi kromi-nikkeliteräkseksi, sopii korkeille lämpötiloille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TIG-hitsauslanka Würth 253MA (EN 1.4835) on ihanteellinen valinta tulenkestävien/kuumankestävien ruostumattomien terästen, kuten Outokumpu 253MA ja 153MA, hitsaukseen. Hitsauslanka on suunniteltu austeniittiseksi kromi-nikkeliteräkseksi, joka soveltuu erinomaisesti korkeille lämpötiloille. Se on täydellinen valinta erilaisiin sovelluksiin, kuten uuneihin, polttokammioihin ja polttimiin.
- Tulenkestävien / kuumankestävien ruostumattomien terästen kuten Outokumpu 253MA (EN 1.4835) ja 153MA (EN 1.4818) hitsaukseen
- Suunniteltu austeniittiseksi kromi-nikkeliteräkseksi
- Erinomainen korkeille lämpötiloille, sopivin lämpötila-alue on 850 - 1100 ° C
- Soveltuu mm. eri tyyppisiin uuneihin, polttokammioihin, polttimiin jne.
- Teräs muodostaa usein paksun oksidin hitsauksessa, ennen hitsausta täytyy harjata tai hioa levyt puhtaiksi huolellisesti
Materiaali no 1.4835
ASTM UNS S30815
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!