Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tig lanka Wurth 253MA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tig lanka Wurth 253MA

Umpilanka tulenkestävien ruostumattomien terästen hitsaukseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Hitsauslanka tulenkestävien ruostumattomien terästen kuten Outokumpu 253MA (EN 1.4835) ja


153MA (EN 1.4818) hitsaukseen.



Hitsauslanka on suunniteltu austeniittiseksi kromi-nikkeliteräkseksi.


Wurth 253 soveltuu kuumankestävän Outokumpu 253 MA -teräksen hitsaukseen.


Erinomainen korkeille lämpötiloille, sopivin lämpötila-alue on 850 - 1100 ° C



Soveltuu mm. eri tyyppisiin uuneihin, polttokammioihin, polttimiin jne.


Teräs muodostaa usein paksun oksidin hitsauksessa. Ennen hitsausta täytyy harjata tai hioa levyt puhtaiksi huolellisesti.


Huomautus

Luokittelu:


ASTM UNS S30815


Materiaali no 1.4835