Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, 2-tahtitoiminto
Säädettävä kaula ja pallonivel parantavat käsiteltävyyttä työskenneltäessä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Hitsausvirran kytkeminen päälle ja pois 1
- Hitsausvirran laskeminen välittömästi (alasajo) 2
- Poltinletkussa on 40 cm nappanahkainen suojus.
- Toimituksessa kultainen Ø 2,4 mm TIG-elektrodi, koon 6 keraaminen kaasukupu ja pitkä elektrodisuojus
Kulutusosat samat kuin polttimille WLV 17 ja WLT 17 K
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!