Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, ylös/alas up/down-toiminto
TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, ylös/alas up/down-toiminto - 1
TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, ylös/alas up/down-toiminto - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIG-poltin, WLT 26 TIG 180 AC/DC hitsauskoneelle, ylös/alas up/down-toiminto

Säädettävä kaula ja pallonivel parantavat käsiteltävyyttä työskenneltäessä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Hitsausvirran kytkeminen päälle ja pois 1

  • Hitsausvirran laskeminen välittömästi (alasajo) 2

  • Hitsausvirran muuttuva säätö polttimessa 3

  • Poltinletkussa on 40 cm nappanahkainen suojus.

  • Toimituksessa kultainen Ø 2,4 mm TIG-elektrodi, koon 6 keraaminen kaasukupu ja pitkä elektrodisuojus
Huomautus

Kulutusosat samat kuin polttimille WLV 17 ja WLT 17 K