Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIG-poltin, WLV 17 Hitsausinvertereille ESI 150/ESI 200

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIG-poltin, WLV 17 Hitsausinvertereille ESI 150/ESI 200

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Tig-polttimet 09841500 ja 0984150001 toimitetaan 1,6 mm kulutusosa/tarvikesetin kanssa.


Toimitukseen ei sisälly kultaista elektrodia. Ne on tilattava erikseen. Tuotenumero 0984950416 IG-ELEKTRODI 1,6X175 KULTA WL15 AC/DC. Pakkauskoko 10 kpl.



Please notice !! Mention: Supplied with gold tungsten electrode, 1.6 mm dia. is uncorrect. Delivery is without gold tungsten electrode.