Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mittapääneulat autokäyttöön FLUKE® TP40
Korkealaatuiset TP40 mittapääneulat yhteensopivat kaikkien 4mm banaanipistokkeiden kanssa ja kestävät jopa 60 V:n (DC) jännitteet. Paketissa on 5 kpl neuloja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TP40 mittapääneulat ovat korkealaatuiset mittausvälineet autokäyttöön, jotka yhteen sopivat kaikkien 4mm banaanipistokkeiden kanssa. Ne on testattu jopa 60 V:n (DC) asti, joten voit luottaa niihin tarkkuuden suhteen. Paketissa on 5 kpl mittapääneuloja, joten sinulla on aina neuloja saatavilla. Näiden mittapääneulojen avulla voit helposti ja turvallisesti mitata erilaisia jännitteitä ja sähkövirtaa.
- TP40 mittapääneulat autokäyttöön
- Yhteensopivat kaikkien 4mm banaanipistokkeiden kanssa
- Testattu 60 V:n (DC) asti
- Paketissa 5kpl mittapääneuloja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!