Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Mittapääneulat autokäyttöön FLUKE® TP40

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mittapääneulat autokäyttöön FLUKE® TP40

  • Väri: Keltainen, Harmaa
  • Tuotteen paino: 27 g
  • Kokonaispituus (L1): 38 mm
  • Materiaali: Teräs/muovi
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
Tuotenro Väri Tuotteen paino Kokonaispituus (L1) Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
0715539163
Keltainen, Harmaa 27 g 38 mm Teräs/muovi
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
  • Banaaniliittimeen sopivat kaikki banaanipistokkeet

  • Testattu 60 V:n (DC) asti