Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännitteentunnistin Trifitek TR-10 Trifitek
TR-10 jännitteenkoetin on nopea, luotettava ja kätevä työkalu AC-jännitteen tunnistamiseen. LED-valaisin mahdollistaa tehokkaan työskentelyn myös pimeässä. Koetin on kompaktin kokoinen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TR-10 jännitteenkoetin on luotettava ja kätevä työkalu AC-jännitteen tunnistamiseen. Sen laaja tunnistusalue 90 V-1000 V mahdollistaa erilaisten jännitteiden nopean ja tarkan havaitsemisen. Lisäksi LED-valaisimen avulla voit työskennellä pimeissä tiloissa helposti ja tehokkaasti. Tuotteen turvallisuusstandardit EN 61010-1:2 ja CAT III 1000 V takaavat turvallisen käytön. Kompakti koko ja kätevä taskuklipsi tekevät TR-10:stä käytännöllisen ja helppokäyttöisen apuvälineen jokaiseen työtehtävään.
- Tunnistusalue 90 V-1000 V
- Tunnistusalue 90 V/AC...1000 V/AC (50/60 Hz)
- Jännitteen osoitus (päällä)
- Vihreä LED palaa ja äänimerkki (pois kytkettävissä)
- Alhaisen paristojännitteen ilmaisu Vihreä LED (vilkkuu)
- LED taskulamppu omalla kytkimellä
- Paristot 2 x 1,5V AAA
- Turvallisuus EN 61010 - 1:2; EN 61326 EMC; CAT III 1000 V ; CE RoHS
- Itsetestaustoiminto
- Taskuklipsi
- Mitat Ø 26x157 mm, paino 50 g
EN 61010 - 1:2; EN 61326 EMC; CAT III 1000 V ; CE RoHS
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!