Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännitteentunnistin Trifitek TR-10 Trifitek
Helppoon, nopeaan ja selkeään AC-jännitteen tunnistamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tunnistusalue 90 V-1000 V
- Tunnistusalue 90 V/AC...1000 V/AC (50/60 Hz)
- Jännitteen osoitus (päällä)
- Vihreä LED palaa ja äänimerkki (pois kytkettävissä)
- Alhaisen paristojännitteen ilmaisu Vihreä LED (vilkkuu)
- LED taskulamppu omalla kytkimellä
- Paristot 2 x 1,5V AAA
- Turvallisuus EN 61010 - 1:2; EN 61326 EMC; CAT III 1000 V ; CE RoHS
- Itsetestaustoiminto
- Taskuklipsi
- Mitat Ø 26x157 mm, paino 50 g
EN 61010 - 1:2; EN 61326 EMC; CAT III 1000 V ; CE RoHS
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!