Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Dataloggeri Trifitek TR-101 Trifitek
Dataloggeri lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen, tallentamiseen ja osoittamiseen LCD-näytöllä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monipuolinen ja tarkka lämpötila- ja kostausdataloggeri.
- Lämpötilan ja kosteuden mittaus ja tallennus + osoitus LCD –näytöllä
- Mittausalue lämpötila: – 40 … + 85°C, tarkkuus ±1°C, resoluutio 0,1°C
- Mittausalue kosteus: 1% … 99%RH, tarkkuus ±3%RH, resoluutio 0,1%RH
- Mittauksen päivitys 1x / 3s
- Dataloggeri toiminto 50000 mittausta (lämpö + kosteus yhteensä).
- Tallennusväli aseteltavissa 5s, 10s, 1min, 5min, 10min, 30min, 1h, 2h.
- Aseteltavissa olevat hälytysrajat
- Hälytys LED (punainen) sekä toiminnan osoittava LED (Vihreä)
- Paristo 3,6V, pariston kesto n. 1-vuosi
- Ulkoisen jännitelähteen liitäntä (5VDC 0,5A)
- Mitat 83 x 60 x 24mm, paino 100g
- Takuu 2-vuotta
- Varusteet: Paristo, ohjelmisto (WIN 2000, XP, 7, 8), USB tiedonsiirtokaapeli, käyttöohje (Suomi)
Kalibrointi: tuotenumero 9998 256
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!