Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Magneettikentän tunnistin Trifitek TR-11 Trifitek

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Magneettikentän tunnistin Trifitek TR-11 Trifitek

TR-11 magneettikentän tunnistin on tehokas ja monipuolinen työkalu magnettikenttien testaukseen. Tunnistimen kärki hehkuu havaitessaan magneettikentän.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

TR-11 magneettikentän tunnistin on monipuolinen työkalu, jolla voit testata solenoidiventtiilien toiminnan pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä sekä releiden toiminnan erilaisissa sähköjärjestelmissä. Mg-tunnistimen kärki hehkuu havaitessaan magneettikentän, ja se reagoi kaikkiin AC/DC-virralla tuotettuihin sekä kestomagneetteihin. Tunnistin on helppokäyttöinen ja turvallinen, ja sen kompaktit mitat sekä kevyt paino tekevät siitä kätevän työkalun käytettäväksi missä tahansa.



  • Mg-tunnistimella voidaan testata solenoidiventtiilien toiminta pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä.

  • Voidaan testata releiden (kela) toiminta ajoneuvojen, automaatiolaitteiden ym. sähköjärjestelmissä.

  • Mg –tunnistimen kärki hehkuu sen havaitessa magneettikentän.

  • Tunnistin ei vaadi suoraa metallista kosketusta testattavaan kohteeseen.

  • Tunnistin reagoi kaikkiin magneettikenttiin – AC / DC virralla tuotettuihin sekä kestomagneetteihin.

  • Paristot 2kpl 1,5V AAA

  • Magneettikentän testaus (H) 63, 98, 401, 810

  • ON / OFF Kytkin

  • LED Taskulamppu

  • Magneettikentän osoitus hehkuvalla kärjellä

  • Testausmagneetti

  • Turvallisuus CE, EMC, EN 61326-1 / -2

  • Käyttölämpötila –10 … +50°C

  • Mitat 157 x 26 mm, paino n. 40 g