Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kosteusmittari TR-30 Trifitek

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kosteusmittari TR-30 Trifitek

Mittalaite, jolla pystytään nopeasti testaamaan kosteus mm. seinien ja lattioiden erilaisista rakennusmateriaaleista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Luotettava ja tehokas työkalu kosteuden testaamiseen eri rakennusmateriaaleista. Sillä voidaan mitata kosteus 20 - 40 mm svyydestä. Suurtaajuudella tapahtuva kapasitanssin mittaus ja nopea vasteaika varmistavat nopeat mittaukset.. Mittalaitteessa on kätevät toiminnot, kuten HOLD, MIN/MAX ja hälytysrajan asettelu. Automaattinen sammutustoiminto varmistaa turvallisen käytön ja sen alhaisen paristojännitteen ilmaisin varmistaa, että laite on aina käyttövalmis.



  • Toiminta perustuu suurtaajuudella tapahtuvaan materiaalin kapasitanssin mittaukseen (dielektriivinen)

  • Nopea vasteaika takaa nopeat mittaukset erilaisista rakennusmateriaaleista

  • Mittaussyvyys 20 - 40 mm

  • HOLD –toiminto

  • MIN / MAX – toiminto

  • Hälytysrajan asettelu

  • Alhaisen paristojännitteen ilmaisu

  • Automaattinen sammutustoiminto