Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kosteusmittari TR-30 Trifitek

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kosteusmittari TR-30 Trifitek

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Toiminta perustuu suurtaajuudella tapahtuvaan materiaalin kapasitanssin mittaukseen (dielektriivinen).
Mittalaitteella pystytään nopeasti testaamaan kosteus erilaisista rakennusmateriaaleista sekä seinistä, lattioista ym.
  • Nopea vasteaika takaa nopeat mittaukset

  • Mittaus-syvyys 20…40 mm

  • HOLD –toiminto

  • MIN / MAX – toiminto

  • Hälytysrajan asettelu

  • Alhaisen paristojännitteen ilmaisu

  • Automaattinen sammutustoiminto

Mittausperiaate Dielektrinen
Mittausalue 0,0 – 100,0
Resoluutio 0,1
Näytön taustavalo, Auto Power Off
Paristot 3 x 1,5V AAA
Mitat 242 x 63 x 30mm, paino n. 250g
Turvallisuus CE, EMC, EN 61326-1 / -2