Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TRIFLUX 3-tieventtiili T-poraus
TRIFLUX 3-tieventtiili T-poraus - 1
TRIFLUX 3-tieventtiili T-poraus - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TRIFLUX 3-tieventtiili T-poraus

3-tieventtiili T-porauksella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Triflux 3-tieventtiili T-porauksella, täysaukkoinen, 360° säätö.



  • Sisäkierre: ISO 228, G

  • Runko: niklattu messinki

  • Pallo: kromattu messinki

  • Pallon tiiviste: PTFE

  • Kahva: PU-päällysteinen alumiini

  • Käyttölämpötila -20...+120°C

  • Käyttöpaine: 25bar