Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-21

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-21

Luotettava, turvallinen ja tarkka taskupihtimittari, jossa on myös kattavat yleismittaritoiminnot.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pienikokoinen ja kevyt taskupihtimittari luotettavaan, turvalliseen ja tarkkaan mittaukseen. Sillä mittaat AC/DC virran aina 100A saakka ja sen lisäksi siinä on kattavat yleismittaritoiminnot.



  • Luotettava, turvallinen ja tarkka taskupihtimittari

  • AC/DC virran mittaukset aina 100A saakka, max. resoluutio 1mA

  • Kattavat yleismittaritoiminnot

  • Dioditestaus, jatkuvuussummeri

  • Data hold ja Zero -toiminnot

  • True RMS mittaukset

  • Kosketukseton jännitteentunnistin

  • Automaattinen aluevalinta

  • 1999Dig LCD -näyttö, näytön taustavalo

  • Mitattavan johtimen max. halkaisija 17mm

  • Auto Power Off -toiminto

  • Alhaisen paristojännitteen ilmaisu

  • CAT II 600V, CAT III 300V

  • CE, EMC, LVD, EN61010-1, EN61010-2-032:2012, EN61010-2-033:2012

  • Mitat 175 x 60 x 34mm, paino n. 180g

Kalibrointi: tuotenumero 9998 251