Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TRMS AC/DC pihtimittari TRIFITEK TR-89
Turvallinen ja luotettvava TR-89 TRUE RMS pihtimittari vaativaan ammattikäyttöön. Mittarissa on laajat mittausalueet ja monipuoliset yleismittaritoiminnot.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laajat mittausalueet mahdollistavat niin AC/DC virranmittaukset aina 1000A saakka kuin pienten virtojen mittauksetkin. Lisäksi laitteessa on monipuoliset yleismittaritoiminnot. Automaattinen virrankatkaisu pidentää paristojen käyttöikää ja alhaisen paristojännitteen osoitus huolehtii siitä, että vaihdat uudet paristot ajoissa.
- Laajat mittausalueet - AC/DC virranmittaukset aina 1000A saakka.
- Pienten virtojen mittaukset onnistuvat - max resoluutio 0,01A (AmpTIP - toiminto, mittausalue 60A)
- Kattavat yleismittaritoiminnot
- Dioditestaus, jatkuvuussummeri
- DC+AC jännitteen mittaus (yhdistelmät)
- DC+AC virran mittaus (yhdistelmät)
- Kosketukseton jännitteentunnistus (palkkinäyttö + ääni)
- 3L moottorin ja 3L kentän kiertosuunnan määritys (vaihejärjestys)
- True RMS mittaukset
- Min / Max / keskiarvo -toiminnot, Data hold / Relative -toiminnot, DC Zero
- Crest -huippuarvon tallennustoiminto (5ms)
- Mitattavan johtimen max Ø 51 mm
- Auto Power Off, alhaisen paristojännitteen osoitus
- Selkeä taustavalaistu LCD - näyttö, kohdevalo mittauspisteeseen
- CAT III 1000V, CAT IV 600V
- CE, EMC EN61326-1, LVD, EN61010-1, EN61010-2-032, EN61010-2-033
- Mitat 258 x 94 x 44mm, paino 395g
Kalibrointi: tuotenumero 9998 251
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!