Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille
TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille - 1
TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille - 2
TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille

C 6.3 (1/4")

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Erittäin suorituskykyinen kärki hankaliin ruuvaustöihin. Soveltuu käytettäväksi iskevien ruuvinvääntimien kanssa.



Pitkä käyttöikä


Kärki kiertyy yli 40°, jonka ansiosta vääntöalue on laajempi ja se kestää suurimmatkin iskuvoiman kuormitushuiput koviin materiaaleihin ruuvauksen aikana.



Säästää aikaa ja kustannuksia


  • Käyttöikä on kaksi kertaa pidempi verrattuna muihin markkinoilla oleviin kärkiin, jotka on tarkoitettu iskeviin ruuvinvääntimiin

  • Käyttöikä on jopa 3 kertaa pidempi verrattuna muihin tavallisiin kärkiin


Moniin käyttökohteisiin


Sopii kaikkiin tavallisiin kärjenpitimiin ja iskevien ruuvinvääntimien istukoihin



Turvallisuus


Muotoon valettu suojus estää lastuja lentämästä, jos vääntöalue rikkoutuu