Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lastausrulla alumiiniselle taakkatelineelle
Lastausrulla alumiiniselle taakkatelineelle - 1
Lastausrulla alumiiniselle taakkatelineelle - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lastausrulla alumiiniselle taakkatelineelle

Taakkatelineen helppo lastaus ja kuorman purku

  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • Osien määrä: 5 KPL
  • Korkeus: 40 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Pituus Leveys Tuotteen paino (per nimike) Määrä PY
Hinta/PY
096380 442
LTROCJUM 310 mm 910 mm 3,020 kg
1 kpl
096380 441
LTROCIBER 200 mm 910 mm 2,815 kg
1 kpl
096380 440
LTROVWC 200 mm 750 mm 2,625 kg
1 kpl
096380 443
LTROFOCU 425 mm 750 mm 3,100 kg
1 kpl
096380 444
LTROVWT 310 mm 1050 mm 3,050 kg
1 kpl
096380 445
LTROVWTDOT 425 mm 1050 mm 3,540 kg
1 kpl
096380 446
LTROOPVHK 200 mm 1050 mm 3,050 kg
1 kpl
096380 447
LTROOPVTU 310 mm 1150 mm 3,310 kg
1 kpl
096380 448
LTROMBSPH2 425 mm 1150 mm 3,625 kg
1 kpl
096380 449
LTROMBSPH1 425 mm 1150 mm 3,750 kg
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
  • Suojaa katon reunaa

  • Helppo asentaa
Huomautus

Voidaan käyttää vain alumiinisen taakkatelineen kanssa