Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lukko, lukitus alumiiniselle taakkatelineelle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lukko, lukitus alumiiniselle taakkatelineelle

Suojaa taakkatelineen varastamiselta

  • Materiaali: Muovi
  • Pakkauksessa: 2 KPL
  • Tyypin kuvaus: LTRGSCHL1
  • Kokonaispituus (L1): 85 mm
  • Leveys: 130 mm
  • Korkeus: 105 mm
  • Tuotteen paino: 1,960 kg
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
Tuotenro Materiaali Pakkauksessa Tyypin kuvaus Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
096380 439
Muovi 2 KPL LTRGSCHL1 85 mm
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
  • Helppo asentaa

  • Sisältää asennusohjeet
Huomautus

Voidaan käyttää vain alumiinisen taakkatelineen kanssa