Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Taakkatelineen sivutuet, alumiinia

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Taakkatelineen sivutuet, alumiinia

Kuorman kuljetuksen varmistamiseen taakkatelineessä

  • Materiaali: Muovi
  • Pakkauksessa: 2 KPL
  • Tyypin kuvaus: LTRGSTU1
  • Kokonaispituus (L1): 45 mm
  • Leveys: 80 mm
  • Korkeus: 155 mm
  • Tuotteen paino: 0,495 kg
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
Tuotenro Materiaali Pakkauksessa Tyypin kuvaus Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
096380 438
Muovi 2 KPL LTRGSTU1 45 mm
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
  • Voidaan käyttää yhdessä kuormansidontaliinojen kanssa kuorman kuljetuksen varmistamiseen

  • Helppo asentaa
Huomautus

Voidaan käyttää vain alumiinisen taakkatelineen kanssa