Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tärinänvaimennusjalusta katoille
Tärinänvaimennusjalusta katoille - 1
Tärinänvaimennusjalusta katoille - 2
Tärinänvaimennusjalusta katoille - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tärinänvaimennusjalusta katoille

Integroidulla alumiinikiskolla 41 x 21 mm.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Tehokas tärinänvaimennus vähentää tärinää ja melua teknisten laitteiden asennuksen aikana

  • Kestävä materiaali, joka koostuu vahvasta ja säänkestävästä SBR-kumista, takaa maksimaalisen käyttöiän

  • Helppo asennus mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen monipuolisiin käyttökohteisiin

  • Suuri kantavuus ja vakaus takaavat luotettavan kuormitettavuuden erilaisissa vaatimuksissa

  • Kestää säänvaihteluita, UV-säteilyä ja monia kemikaaleja, vähän huoltoa vaativa

  • Erinomainen luotettavaan ja pitkäaikaiseen käyttöön talotekniikassa ja ilmastointilaitteiden asennuksessa
Huomautus

Tärinänvaimennusjalustat, joiden tuotenumero on0862003052, 0862003053, 0862003054, 0862003055, 0862003056, 0862003057, eivät ole yhteensopivia korottajien 0862003138ja0862003139 kanssa.