Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
One-Step kutistejatko, 2-tinarenkaalla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

One-Step kutistejatko, 2-tinarenkaalla

Täyseristetty jatkoliitin kahdella tinarenkaalla - tiivis ja luja liitos, hyvällä tärinänkestävyydellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Täyseristetyllä jatkoliittimellä saa helposti ja luotettavasti liitettyä työkohteet toisiinsa yhdellä työvaiheella. Liittimessä on kaksi tinarengasta, jotka sulaessaan juottavat liitokset kiinni. Hylsyn ulkovaipan materiaalina käytetty läpikuultava ja lämpökutistuva, ristisilloitettu polyolefiini eristää ja varmistaa, että liitos on tiivis, luja ja sillä on hyvä tärinänkestävyys.



  • Yhdellä työvaiheella eristetty, tiivis ja luja liitos

  • Eristemateriaalina ristisilloitettu läpikuultava lämpökutistuva polyolefiini

  • Kutistumislämpö +125 °C

  • Hyvä tärinänkestävyys