Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

One-Step kutistejatko, 2-tinarenkaalla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

One-Step kutistejatko, 2-tinarenkaalla

  • Käyttölämpötila enint.: 125 °C
  • Käyttölämpötila vähint.: -55 °C
  • Materiaali: Polyolefiini

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Väri Käyttölämpötila enint. Käyttölämpötila vähint. Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
055592832
Punainen, Läpinäkyvä 125 °C -55 °C Polyolefiini
100 kpl
055592842
Sininen läpinäkyvä 125 °C -55 °C Polyolefiini
100 kpl
055592862
Keltainen läpinäkyvä 125 °C -55 °C Polyolefiini
100 kpl
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
Yhdellä työvaiheella eristetty, tiivis ja luja liitos, joka on suojattu myös mekaanista rasitusta vastaan. Tinarengas sulaessaan juottaa työkohteet toisiinsa kiinni.

Eristemateriaalina ristisilloitettu läpikuultava lämpökutistuva polyolefiini. Kutistumislämpö +125 °C. Hylsyn lämpökutistuva ulkovaippa eristää ja tiivistää liitoksen ja juoksumateriaalilta pinnoitettu tinarengas sulaessaan juottaa työkohteet toisiinsa kiinni. Hyvä tärinänkesto.