Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vinolipasnaula 34°, kampa, täyskanta
Huippulaadukas eurooppalainen naula korroosionkestävyyttä vaativiin kohteisiin. Kamparihlaus lukitseen naulat lujasti ja keskitetty, symmetrinen täyskanta tekee liitoksesta myös veden- ja lianpitävän.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täyskantanaula, A2, muovisidos, 34 astetta tarjoaa parhaan visuaalisen lopputuloksen, sillä naulan varsi on keskellä kantaa. Ruostumaton A2-naula kestää vaativissakin ulko-olosuhteissa ja soveltuu myös painekyllästetyn puun naulaamiseen. Tuote on yhteensopiva 34° runkonaulaimien kanssa.
- Naulan varsi keskellä kantaa - paras lopputulos
- Ruostumaton A2 naula kestää raskaissa ulko-olosuhteissa
- Soveltuu myös painekyllästetylle puulle
- Yhteensopiva 34° runkonaulaimien kanssa
Kaikissa kantavissa ja henkilöturvallisuuden kannalta merkittävissä rakenteissa tulee
käyttää vain ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä, ruuveja ja nauloja.
Muissa rakenteissa voidaan käyttää myös kuumasinkittyjä kiinnikkeitä, ruuveja ja nauloja
sekä ns. terassiruuveja. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että kuumasinkityn metallin
kestoikä saattaa olla lyhyempi kuin kyllästetyn puun kestoikä.
Erityisen tärkeää on, että yhdessä käytettävät kiinnikkeet, ruuvit ja naulat ovat kaikki samaa materiaalia.
Sinkityt ja ruostumattomat tuotteet eivät saa joutua kosketuksiin toistensa kanssa. Kuumasinkittyjen
tuotteiden sinkityksen tulee olla vähintään G185 vahvuinen ASTM A123 ja A153 mukaisesti
(sinkkikerroksen paksuus vähintään 90 mikrometriä).
Ohuemmalla sinkkikerroksella päällystettyjen tuotteiden käyttöä tulee kokonaan välttää.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!