Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Täyskovametalli pyörivä viila, jyrsinterä, alumiini, pallonmuotoinen
Varren halkaisija 6 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Karkea alumiinihammastus poistaa materiaalia tehokkaasti ei-rautapohjaisista metalleista ja muoveista
- Tasainen upotus suurella leikkausnopeudella
- Suositeltu käyttönopeus: 12 000 r/min
- Pallonmuotoinen jyrsin
Käytetään paineilmakäyttöisissä ja aksiaalisissa hiomakoneissa purseenpoistoon lukkosepän töissä, lämminvesivaraajien valmistuksessa ja alumiinitöissä
Sopii erityisesti alumiinille, muoville ja koville materiaaleille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!