Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Täyskovametalli pyörivä viila, jyrsinterä, alumiini, soikea/ovaali
Täyskovametalli pyörivä viila, jyrsinterä, alumiini, soikea/ovaali - 1
Täyskovametalli pyörivä viila, jyrsinterä, alumiini, soikea/ovaali - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Täyskovametalli pyörivä viila, jyrsinterä, alumiini, soikea/ovaali

Varren halkaisija 6 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Karkea alumiinihammastus poistaa materiaalia tehokkaasti ei-rautapohjaisista metalleista ja muoveista

  • Tasainen upotus suurella leikkausnopeudella

  • Suositeltu käyttönopeus: 12 000 r/min

  • Soikea jyrsin