Täyskumipyörä PP vanteella tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden monenlaisissa työympäristöissä. Liukulaakeroitu pyörän napa takaa sujuvan liikkeen ja 80 ± 5 Shore kovuus varmistaa, että pyörä kestää kovaa kulutusta ja säilyttää hyvän pidon erilaisilla pinnoilla. Umpikumipyörä ja polypropyleenivanne yhdessä takaavat hiljaisen äänen, minimaalisen vierintävastuksen ja toimivuuden laajalla lämpötila-alueella -20°C …+60°C.
- Liukulaakeroitu pyörän napa
- Ei vahingoita lattiaa
- Kovuus 80 ± 5 Shore A
- Kulutusta kestävä umpikumipyörä
- Polypropyleenivanne
- Hiljainen ääni
- Minimaalinen vierintävastus
- Käyttölämpötila-alue -20°C …+60°C
Kestää mietoja happoja.
Ei kestä orgaanisia liuottimia ja öljyjä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!