Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Täyttökärjet merkkauskynään iskunkestävässä makasiinikotelossa
Kaikki yleiset täyttökärjet kaikkien pintojen merkitsemiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Voidaan pyyhkiä pois sileistä pinnoista märällä liinalla
- Iskunkestävä makasiinikotelo
- 6 x lyijy/grafiitti (kovuus 2B), 3 x punainen, 3 x keltainen
Punaiset ja keltaiset kärjet suojattava suoralta auringonvalolta ja yli 40 °C:n lämpötiloilta!
Tarttuu kaikkiin pintoihin, kuten automaaliin, tiileen, laattoihin, puuhun, lasiin, kumiin, autonrenkaisiin, keramiikkaan, betoniin, metalliin, muoviin, kuivaan ja märkään, sileään ja karkeaan, pölyiseen ja öljyiseen, vaaleaan ja tummaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!