Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Täyttöliitin 6 BAR
Paineruiskun paineilman täyttöventtiili. Sopii 5 ja 10 L RST paineruiskuihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Täyttöventtiili ja täyttöliitin helpottavat työskentelyä, kun säiliöön saadaan helposti lisättyä täysi paine; pesuaineen levitys on tehokkaampaa hyvällä paineella
- Täyttöliitin: Paineilmaliitin Würth 2000, Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25, 26 yhteensopiva
- Täyttöventtiili: Rengaspainemittarilla tai – täyttöventtiilillä toimiva
- Säiliöpaineen saavuttaessa 6 bar, täyttöventtiili ja -liitin katkaisevat ilman tulon automaattisesti
Sopii: Paineruisku RST Plus 5 ja 10 litraa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!