Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Täyttöliitin 6 BAR

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Täyttöliitin 6 BAR

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Täyttöventtiili ja täyttöliitin helpottavat työskentelyä, kun säiliöön saadaan helposti lisättyä täysi paine; pesuaineen levitys on tehokkaampaa hyvällä paineella

  • Täyttöliitin: Paineilmaliitin Würth 2000, Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25, 26 yhteensopiva

  • Täyttöventtiili: Rengaspainemittarilla tai – täyttöventtiilillä toimiva

  • Säiliöpaineen saavuttaessa 6 bar, täyttöventtiili ja -liitin katkaisevat ilman tulon automaattisesti
HuomautusSopii: Paineruisku RST Plus 5 ja 10 litraa