Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Täyttöventtiili 6 BAR

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Täyttöventtiili 6 BAR

Paineruiskuun paineilman täyttöventtiili. Käytetään autonrenkaiden täyttötyökalulla. Sopii 5 ja 10 L RTS paineruiskuihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Täyttöventtiili ja täyttöliitin helpottavat työskentelyä, kun säiliöön saadaan helposti lisättyä täysi paine; pesuaineen levitys on tehokkaampaa hyvällä paineella

  • Täyttöliitin: Paineilmaliitin Würth 2000, Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25, 26 yhteensopiva

  • Täyttöventtiili: Rengaspainemittarilla tai – täyttöventtiilillä toimiva

  • Säiliöpaineen saavuttaessa 6 bar, täyttöventtiili ja -liitin katkaisevat ilman tulon automaattisesti
Huomautus

Sopii: Paineruisku RST Plus 5 ja 10 litraa