Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PI Täyttöventtiili+kahva 3 BAR
Täyttöventtiili helpottaa työskentelyä lisäämällä säiliöön helposti täyttöpaineen ja varmistaa tehokkaan pesuaineen levityksen korkealla paineella. Vaihda käsipumppu paineilmaliitinkahvaan ja saavuta täysi paine ilman vaivaa. Yhteensopiva useiden eri paineilmaliittimien kanssa, varmistaen monipuolisen käytettävyyden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täyttöventtiilikahva on suunniteltu helpottamaan työskentelyä ja varmistamaan tehokkuus. Sen ergonominen muotoilu tekee käytöstä mukavaa ja tehokasta. Venttiili rajoittaa paineen 3 bar ja sen laadukas rakenne takaa pitkän käyttöiän ja luotettavuuden. Tämä venttiilikahva on ihanteellinen valinta kaikille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelyssään.
- Helpottaa työskentelyä, kun säiliöön saadaan helposti lisättyä täysi paine; pesuaineen levitys on tehokkaampaa hyvällä paineella
- Vaihdetaan käsipumpun tilalle ja paine säiliöön saadaan paineilmaverkosta
- Paineilmaliitin: Würth 2000, Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25, 26 yhteensopiva
- Säiliöpaineen saavuttaessa 3bar, täyttöventtiili katkaisee ilman tulon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!