Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ilmastointiputki INOX AISI 316L
Taipuisa putki, asennukseen mutkaisissa kanavissa ja ahtaissa paikoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lämmittimen pakoputkeksi esim. autoihin ja veneisiin.
Rakenne: Kevyt, notkea, yksinkertainen kierresaumaputki, jonka voi katkaista esim. sahalla.
Haponkestävä AISI 316L
Käyttölämpötila: +850°C
Valmistuskoot: 22 - 356 mm
Taivutussäde: 2 -5 x sisämitta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!