Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Masker HDPE -suojamuovi, taiteltu
Staattisesti varautunut, esitaiteltu suojamuovi krepatulla maalarinteipillä ovien, ikkunoiden, ikkunalautojen, pattereiden ja huonekalujen väliaikaiseen suojaamiseen maalauksen ja rappauksen aikana.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Reunaan kiinnittyvä HDPE-kalvo, suojamuovi
- Esitaiteltu
- Hieman kohokuvioitu
- Staattinen sähkövaraus
Kalvon kohokuviointi estää maalia valumasta.
Kalvo tarttuu staattisen varauksen ansiosta materiaaliin.
Jotta teippi irtoaa jälkiä jättämättä, se on poistettava heti maalin tai lakan kuivuttua. Teippi ei kestä UV-säteilyä, joten se ei sovellu ulkokäyttöön.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Aikaa säästävä ja kompakti 2-in-1-suojamuovi sopii ovien, ikkunoiden, ikkunapenkkien, lämpöpatterien ja huonekalujen väliaikaiseen suojaamiseen maalauksen ja rappauksen ajaksi.
Avaa rulla, kiinnitä teippi, leikkaa, avaa suojamuovin taitos
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!