Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Takaiskusuoja SAFE-GUARD-5
Safe Guard takaiskusuoja tarjoaa kattavan suojan polttokaasujen käytössä. Helppo uudelleenviritys ja viisi turvatoimintoa varmistavat turvallisen käytön kaikissa olosuhteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Safe Guard takaiskusuoja on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista turvallisuutta kaasupullojen käytössä. Sen viisi turvatoimintoa varmistavat, että kaasuvirtaus pysähtyy ja liekit sammutetaan takaiskutilanteessa. Helppo uudelleenviritys ilman letkupaineen poistamista tekee takaiskusuojan käytöstä vaivatonta ja nopeaa. Valmistettu EN730-1 standardia noudattaen ja testattu seuraaville kaasuille, Safe Guard takaiskusuoja on luotettava valinta kaasupullojen turvallisuuden varmistamiseen.
- Safe Guard takaiskusuoja asennetaan kaasupullojen paineensäätimiin ja kaasuverkostojen ottopisteisiin
- Takaiskusuojia tulee käyttää aina kun käytetään polttokaasuja ja happea samanaikaisesti polttolaitteistossa
- Takaiskutilanteessa vipu ponnahtaa esiin ja kaasuvirtaus pysähtyy
- Ulosoton liitäntä 30° kulmassa; takaiskusuoja kytketään kaasupullon paineensäätimeen, ovat hitsausletkut yhdensuuntaiset kaasupullon kanssa
- Kaasun tunnusvärillä maalattu vipu on piilossa laitteen rungon sisällä takaiskusuojan ollessa viritetty ja käyttökunnossa
- Uudelleenviritys käy helposti painamalla vipu takaisin laitteen rungon sisälle
- Letkupainetta ei tarvitse poistaa uudelleenviritystä varten
- Suunniteltu ja testattu seuraaville kaasuille: asetyleeni, vety, propaani (nestekaasu), metaani (maakaasu), MAP-polttokaasut sekä happi
- Valmistettu noudattaen EN730-1 standardia
- Vaatimustenmukaisuus on varmennettu ulkopuolisen tarkastuslaitoksen (BAM) toimesta
Viisi turvatoimintoa
1) Takaiskuventtiili sulkee kaasunsyötön takaiskun sattuessa
2) Takaisinvirtauksen estoventtiili sulkee kaasujen takaisinvirtauksen
3) Liekinsammutin pysäyttää ja sammuttaa takatulen
4) Terminen suljin katkaisee kaasunsyötön ylikuumenemistilanteessa (yli 95°C)
5) Laitteen helppo ja nopea uudelleenviritys, ilman letkupaineen poistamista
EN730-1
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!