Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Takaiskusuoja SAFE-GUARD-5
Kiinnitys kaasupullojen paineensäätimiin ja kaasuverkostojen ottopisteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Viisi turvatoimintoa
- Takaiskuventtiili sulkee kaasunsyötön takaiskun sattuessa.
- Takaisinvirtauksen estoventtiili sulkee kaasujen takaisinvirtauksen.
- Liekinsammutin pysäyttää ja sammuttaa takatulen.
- Terminen suljin katkaisee kaasunsyötön ylikuumenemistilanteessa (yli 95°C).
- Laitteen helppo ja nopea uudelleenviritys, ilman letkupaineen poistamista.
- Ulosoton liitäntä 30° kulmassa; takaiskusuoja kytketään kaasupullon paineensäätimeen, ovat hitsausletkut yhdensuuntaiset kaasupullon kanssa.
- Kaasun tunnusvärillä maalattu vipu on piilossa laitteen rungon sisällä takaiskusuojan ollessa viritetty ja käyttökunnossa.
- Takaiskutilanteessa vipu ponnahtaa esiin ja kaasuvirtaus pysähtyy.
- Uudelleenviritys käy helposti painamalla vipu takaisin laitteen rungon sisälle.
- Letkupainetta ei tarvitse poistaa uudelleenviritystä varten.
- Asennetaan kaasupullojen paineensäätimiin ja kaasuverkostojen ottopisteisiin.
- Takaiskusuojia tulee käyttää aina kun käytetään polttokaasuja ja happea samanaikaisesti polttolaitteistossa.
- Suunniteltu ja testattu seuraaville kaasuille: asetyleeni, vety, propaani (nestekaasu), metaani (maakaasu), MAP-polttokaasut sekä happi
- Valmistettu noudattaen EN730-1 standardia.
- Vaatimustenmukaisuus on varmennettu ulkopuolisen tarkastuslaitoksen (BAM) toimesta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!