Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Takatulisuoja happi
Polttoleikkauskahvaan (esim. X11, happi) kiinnitettävä tulityöstandardin edellyttämä takatulisuoja estää kaasuseosten muodostumisen kaasuletkuun ja kaasuräjähdysten syntymisen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten muodostumisen. Kaasuseos letkussa aiheuttaa kaasurähjähdyksen. Kierrekiinnytys polttoleikkauskahvaan varmistaa helpon ja nopean asennuksen. Sintterimetallista valmistettu liekinsammutin osa pysäyttää takatulen tehokkaasti, ja vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen. Suodatin estää roskien pääsyn yksikköön ja takatulisuoja täyttää standardin SFS-EN 730-1 vaatimukset, mikä takaa turvallisen työskentely-ympäristön tulityötehtävissä.
- Tulityömääräysten mukainen takatulisuoja hapelle
- Kiinnitys kahvaan kierrekiinnityksellä
- Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten muodostumisen
- Kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen
- Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen
- Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
- Suodatin estää roskien joutumisen yksikköön
- Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan
SFS-EN 730-1
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!