Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Takatulisuoja happi
Takatulisuoja estää letkuräjähdyksen ja kaasuseosten muodostumisen, varmistaen turvallisen ja luotettavan käytön. Valmistettu laadukkaista materiaaleista ja standardin mukaisesti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Takatulisuoja hapelle on pakollinen varuste kaasuleikkauslaitteistossa turvallisen ja tehokkaan työskentelyn takaamiseksi. Sen avulla estetään kaasujen takaisinvirtaus ja kaasuseosten muodostuminen, mikä voi aiheuttaa letkuräjähdyksen. Pikaliitin mahdollistaa nopean ja helpon kiinnityksen polttoleikkauskahvaan. Valmistettu standardin mukaisesti ja varustettu liekinsammuttimella sekä vastaventtiilillä, takatulisuoja tarjoaa luotettavan suojan ja turvallisen työskentely-ympäristön kaasuleikkauksessa.
- Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten mudostumisen - kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen
- Kiinnitys polttoleikkauskahvaan pikaliittimellä
- Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen
- Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
- Suodatin estämään roskien joutumisen yksikköön
- Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!