Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Takatulisuoja happi
Laadukas takatulisuoja happi-kaasulle, estää kaasuseosten muodostumisen ja letkuräjähdyksen. Varmista turvallinen työskentely standardin mukaisilla takatulisuojilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Takatulisuoja happi on välttämätön varuste polttoleikkaus- ja kaasuhitsaustyöhön. Takatulisuoja estää kaasuseosten muodostumisen ja letkuräjähdykset, jotka voivat aiheutua hapen takaisinvirtauksesta polttokaasuletkuun. Takatulisuoja on varustettu liekinsammuttimella, vastaventtiilillä ja suodattimella, jotka takaavat työskentelyn turvallisuuden. Valitse oikea takatulisuoja liitännän mukaan ja varmistat että laitteistosi on tulityöstandardien mukainen.
- Takatulisuoja kaasulle: Happi
- Kiinnitys polttoleikkaus- /kaasuhitsauskahvaan
- Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten muodostumisen
- Kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen
- Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen
- Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
- Suodatin estämään roskien joutumisen yksikköön
- Valitse oikea takatulisuoja liitännän mukaan, esim. X11 = 1/4" ja X21 = 3/8"
- Tulityömääräykset edellyttävät takatulisuojien käyttöä
- Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!