Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Optinen takometri TR-550
Tarkka ja monipuolinen TR-550 takometri laajalla mittausaluella. Mittaus kosketuksettomasti tai rullan välityksellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monipuolinen mittalaite, jonka mittausetäisyys 40 - 550 mm ja mittausalue 15 - 99990 RPM. Taustavalaistu LCD-näyttö mahdollistaa helpotta ja selkeyttää tuloksen lukemista kaikissa valaistusolosuhteissa. Laitteessa on alhaisen paristojännitteen ilmaisu ja automaattinen virrankatkaisu, joka pidentää pariston käyttöikää.
- Optinen takometri TR-550
- Mittaustavat: kosketukseton tai rullan välityksellä
- mittausetäisyys 40- 550 mm
- Mittausalue 15 - 99990 RPM
- Taustavalaistu 6 dig. LCD-näyttö
- MAX/MIN, Data Hold sekä AWG (keskiarvo)-toiminnot
- Auto Power off-toiminto, katkaisuaika säädettävissä
- Alhaisen paristojännitteen ilmaisu
- Summeri mittauksen osoitukseen, valittaessa on/off
- Punainen näkyvä valonlähde, mittausetäisyys max 550 mm
- Pariston kesto 24 h, ulkoisen 9VDC jännitelähteen liitäntä.
Mittaukset r/min, r/s, m/min, m/s laskenta
- Mittausmuisti
- Ajastettu tallennus 200 mittausta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!