Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Optinen takometri TR-550

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Optinen takometri TR-550

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Mitat 186 x 70 x 36 mm, paino 210 g

  • Taustavalaistu 6 dig. LCD-näyttö

  • MAX/MIN, Data Hold sekä AWG (keskiarvo)-toiminnot

  • Auto Power off-toiminto, katkaisuaika säädettävissä

  • Alhaisen paristojännitteen ilmaisu

  • Summeri mittauksen osoitukseen, valittaessa on/off

  • Punainen näkyvä valonlähde, mittausetäisyys max 550 mm

  • Pariston kesto 24 h, ulkoisen 9VDC jännitelähteen liitäntä.


Mittaustavat kosketukseton rullan välityksellä


Mittausalue 15 - 99990 RPM


Mittaukset r/min, r/s, m/min, m/s laskenta


Mittausetäisyys 40 - 550 mm


Data Hold max/min mittaus


Keskiarvomittaus AWG


Mittausmuisti


Ajastettu tallennus 200 mittausta