Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Talouspyyhe Tork Plus
Kaksinkertainen talouspyyhe, kompakti rullakoko.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomaisen imukykyinen ja kestävä luonnonvalkoinen talouspyyhe. Kompaktin rullakokonsa ansiosta helppo pitää mukana esimerkiksi autossakin. Yhdessä säkissä 20 rullaa, lavalla 32 säkkiä.
- 2-kertainen luonnonvalkoinen talouspyyhe
- 90 arkkia (20,4m) / rulla
- Rullan halkaisija 11,5 cm
- 5 x 4 rullaa / säkki, 32 säkkiä / lava
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!