Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Talvipäähine Keinoturkis

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Talvipäähine Keinoturkis

  • Väri: Musta
  • Materiaali: Puuvilla/polyesteri
  • Kankaan paino / m²: 245 g
  • Täyte: 100 % polyesteriä
  • Pesulämpötila: 40°C

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Koko Väri Materiaali Kankaan paino / m² Määrä PY
Hinta/PY
5358000021
XS Musta Puuvilla/polyesteri 245 g
1 kpl
5358000023
L/XL Musta Puuvilla/polyesteri 245 g
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Säädettävissa oleva kiinnitys leuan alla

  • Materiaali: 65 % polyesteri / 35 % puuvilla

  • Läppäosat tekoturkista, lämmin vanuvuori

  • Pesu 40˚

  • Kolme eri kokoa - XS, S/M & L/XL

  • Musta