Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Talvitakki Oiva, musta
Musta, lämmin talvityötakki kuumaprässätyillä heijastavilla yksityiskohdilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lämmin talvityötakki kylmiin ja tuulisiin työolosuhteisiin. Helma on takaa pidennetty, mikä suojaa selkää kaikissa työasennoissa, ja siinä on kuminauhakiristys. Kaulus on takaa korkeampi, jotta se suojaa paremmin niskaa. Irrotettavassa hupussa on kiristykset, joilla se on helppo säätää sopivaksi. Kaksisuuntainen etuvetoketju on suojattu leveällä tuulilistalla, joka suljetaan painonapeilla ja tarroilla. Hihansuissa on neulosresorit ja tarroilla kiristettävät tampit. Takissa on runsaasti erilaisia taskuja.
Hengittävyys 5 000 g/m²/d, vesipilariarvo 8000 mm. Takin päällikankaassa on fluorivapaa Rudolf Bionic-Finish Eco -vedenhylkivyyskäsittely. Vedenpitävyyden parantamiseksi olka-aluuen kriittiset saumat on teipattu. Kainaloiden vetoketjulliset ilmanvaihtoaukot puolestaan lisäävät hengittävyyttä. Vuorivanu on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista. Hupun, kauluksen, sivutaskujen ja tuulilistan yläreunan vuorimateriaali on pehmeää ja lämmintä harjattua neulosta. Takissa on heijastavia yksityiskohtia, mm. hihoissa ja helmassa.
- Hengittävyys 5 000 g/m²/d, vesipilariarvo 8000 mm
- Fluorivapaa Rudolf Bionic-Finish Eco -vedenhylkivyyskäsittely
- Kriittiset saumat teipattu
- Irrotettava huppu
- Useita heijastavia yksityiskohtia eri puolilla takkia
- Takaa pidempi helma, jossa kuminauhakiristys
- Korkea kaulus
- Kaksisuuntainen etuvetoketju
- Hihansuissa neulosresorit ja tarroilla kiristettävät tampit
- ID-henkilökorttitasku
- Kätevä napoleontasku tuulilistan alla
- Tilavat vetoketjulliset etutaskut
- Vetoketjullinen rintatasku, jonka sivussa kynätasku
- Tarrakiinnitteinen läpällinen rintatasku
- Povitasku kynätaskuilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!