Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Talvitakki Oiva, musta
Talvitakki  Oiva, musta - 1
Talvitakki  Oiva, musta - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Talvitakki Oiva, musta

Musta talvitakki kuumaprässätyillä heijastavilla yksityiskohdilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
  • Kriittiset saumat teipattu

  • Irrotettava huppu muotoilevilla kiristyksillä: kiinnitetään vetoketjulla niskaan ja tarroilla etupuolelta

  • Suojaava, lämmin kaulus takaa korkeampi

  • ID-henkilökorttitasku

  • Leveä tuulilista suojaa 2-suuntaista etuvetoketjua: suljetaan painoneppareilla ja tarroilla

  • Napoleontasku tuulilistan alla

  • Tilavat vetoketjulliset etutaskut

  • Läpällinen rintatasku tarrakiinnityksellä

  • Vetoketjullisen rintataskun sivussa kynälokero

  • Povitasku kynälokeroilla

  • Hihansuissa neulosresorit, tarroilla kiristettävät tampit

  • Helmassa kuminauhakiristys

  • Selkää suojaava helma takaa pidempi

  • Vetoketjulliset Ilmanvaihtoaukot kainaloiden alla

  • Vetoketju takin sisällä mahdollistaa brodeerauksen

  • Useita heijastimia eri puolilla takkia

  • Pesu 60°


Materiaali


  • Päällikangas: 100% PES twill, 230 g/m², TPU pinnoite, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivapaa vedenhylkivyyskäsittely. Vedenpitävyys 8000 Pa, hengittävyys 5000 g/m2/24h.

  • Vuori: 100% PES, musta

  • Vanu: 100% kierrätetty PES, 100g/m² vartalo, 80 g/m² hihat , 40 g/m² kaulus, vanu valmistettu kierrätetyistä muovipulloista.

  • Hupussa, kauluksessa, tuulilistan yläosassa ja sivutaskuissa vuorimateriaali pehmeää ja lämmintä harjattua trikooneulosta.
EN 342:2017