Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Talvityöhaalari Hi-Vis
Talvityöhaalari Hi-Vis - 1
Talvityöhaalari Hi-Vis - 2
Talvityöhaalari Hi-Vis - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Talvityöhaalari Hi-Vis

Vedenpitävä näkyvä Hi-Vis talvityöhaalari

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Polyesterivanu runko 160g/m², hihat ja lahkeet 140g/m²

  • Teipatut saumat, vesipilariarvo 8000 mm

  • Hengittävyys 5 000 g/m²/d

  • Polvimateriaali musta Cordura®

  • Irrotettava ja säädettävä huppu, suojaava pystykaulus

  • Kaksisuuntainen vetoketju kaksinkertaisella tuulilistalla

  • Vetoketjullinen rintatasku

  • ID-henkilökorttitasku piilotettavissa rintataskuun

  • Sivutaskut, reisitasku kännykkätaskulla, mittatasku

  • Pitkät vetoketjut lahkeissa

  • Hihansuissa ja housun lahkeissa tarrakiristys

  • Kainaloissa vetoketjulliset tuuletusaukot

  • Joustava vyötärö
  • Kat. 2, EN ISO 20471:2013 luokka 3, EN 343 3,1 suojaus sateelta


Toimitusmyynnissä keltainen talvihaalari, 9999 063 685 – 9999 063 691, koot S-4XL