Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Talvihousu Oiva, musta
Talvihousu Oiva, musta - 1
Talvihousu Oiva, musta - 2
Talvihousu Oiva, musta - 3
Talvihousu Oiva, musta - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Talvihousu Oiva, musta

Mustat housut tummilla heijastavilla 10 mm nauhoilla lahkeissa ja reisitaskuissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12
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
  • Muotoillut polvet

  • Tikkivuori kierrätysvanua

  • Irrotettavat kuminauhahenkselit suojaavalla selkäpalalla kiinnitetään tarroilla edestä ja vetoketjulla takaa vyötärönauhaan,selkäpalan sisäpuoli on harjattua trikooneulosta

  • Vyötärönauha takaa korotettu ja selkää suojaava

  • Tilavat vetoketjulliset etutaskut

  • Läpälliset tarrakiinnitteiset takataskut, taskuissa on irtopohjat

  • Mittatasku puukkolenkillä ja peitetyllä napilla, irrallinen pohjarakenne

  • Tilavassa läpällisessä, tarrakiinnitteisessä reisitaskussa irrallinen pohjarakenne, työkalulokerot

  • Polvisuojataskut panssarikangasta, suojat asetetaan paikoilleen ulkokautta ja ne saa 2 eri tasoon

  • Lahkeensuiden sisällä lumilukot, pitkät vetoketjut lahkeiden sivuissa suojalistojen alla

  • Etuvetoketjuna YKK-metallivetoketju

  • Haarasauman kestävyys on vahvistettu paneelilla

  • Tukevat vyölenkit, vyölenkki takana keskellä on erityisleveä

  • Vedenpitävyys 8000 Pa, hengittävyys 5000 g/m2/24h


Materiaali


  • Päällikangas: 100% polyesteri twill, 230 g/m², TPU pinnoite, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivapaa vedenhylkivyyskäsittely

  • Vuori: 100% polyesteri, musta

  • Vanu: 100% kierrätetty polyesteri, 80 g/m²

  • Panssarikangasta polvipaikoissa, taskuissa, lahkeensuissa sekä vyö- ja työkalulenkeissä

  • Taskujen ja vyötärön vuorimateriaali pehmeää ja lämmintä harjattua trikooneulosta
EN 342:2017 Irrotettaville työkalutaskuille mahdollisuus kiinnitykseen tarroilla eteen, tuotenumero 9999 065 356