Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Teleskooppitanko, yksijalkainen jalusta 145–290 cm laserille
Kiinnitysjalusta/tanko yleismallin kannakkeelle/kiinnitysalustalle käyttöön linja-, piste- ja tasolaserien kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Laserin portaattomaan sijoittamiseen eri korkeuksille
- Helppo asentaa esimerkiksi lattian ja katon väliin
- Teleskooppitanko terästä
- Helppokäyttöinen
- Vahva rakenne
- Voidaan käyttää yhdellä kädellä
- Portaattomasti säädettävissä
- Tanko säädettävissä nousemaan automaattisesti ylöspäin
- Kiinnitys viistoon pallonivelen ja luistamattomien kumilevyjen ansiosta
- Toimitetaan kannakkeen kanssa, joka sisältää ruuvin 1/4 ja 5/8" kierteillä
Toimitussisältö:
1 x tanko
1x kannake ruuvilla
Vipua painamalla tukilevy siirtyy automaattisesti kattokorkeuteen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!