Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarkkuusmittakello Tarkkuusluokka: DIN 878 mukainen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Asteikkojako, tarkkuus 0,01 mm
- Tukeva, iskunkestävä metallikotelo
- Hammastanko ja hammaspyörät karkaistua työkaluterästä
- Kiinnitysvarsi ruostumatonta, karkaistua ja hiottua terästä
- Säädettävät toleranssimerkinnät
- Lukitusruuvi
- Vaihdettavat tunnistintapit
- Toimitetaan muovikotelossa
Jalusta, tuotenro 0715 762 04
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!